Acome - Câble de téléphonie SYT1 Fireprotect 15 paires AWG24 Marron ZH Cca - R7654A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.205 mm²
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - marron
diamètre du conducteur - 0.511 mm
taille AWG - 24
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701581508899
Réf. Sonepar
00056150889
Réf. Fournisseur
R7654A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.205 mm²
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
marron
diamètre du conducteur:
0.511 mm
taille AWG:
24
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
9.4 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


