Non retournable

Acome - Câble de téléphonie SYT1 Fireprotect 15 paires AWG24 touret 500m Marron ZH Cca - R7654A-T500

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.205 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - marron

  • taille AWG - 24

  • isolation des fils - autre

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581510564

Réf. Sonepar

00056151056

Réf. Fournisseur

R7654A-T500

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.205 mm²

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

marron

taille AWG:

24

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

9.4 mm

poids:

49.855 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Câble de téléphonie - SYT1 Fireprotect 15P - Jauge AWG 24 - conditionné en touret de 500m - Gaine couleur marron - ZH - Euroclasse feu Cca

Les Atouts de la gamme:

La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome