Acome - Câble de téléphonie SYT1 Fireprotect 2 paires AWG20 touret 500m Marron ZH Cca - R7655A-T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - marron
taille AWG - 20
isolation des fils - autre
Conditionnement
500 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3701581510601
Réf. Sonepar
00056151060
Réf. Fournisseur
R7655A-T500
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
marron
taille AWG:
20
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
6 mm
poids:
21.865 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


