Acome - Câble de téléphonie SYT1 Fireprotect 7 paires AWG20 Marron ZH Cca - R7661A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.518 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - marron

  • diamètre du conducteur - 0.812 mm

  • taille AWG - 20

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581508837

Réf. Sonepar

00056150883

Réf. Fournisseur

R7661A

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.518 mm²

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

marron

diamètre du conducteur:

0.812 mm

taille AWG:

20

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

10.2 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Câble de téléphonie - SYT1 Fireprotect 7P - Jauge AWG 20 - Gaine couleur marron - ZH - Euroclasse feu Cca

Les Atouts de la gamme:

La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome