Acome - Câble de téléphonie SYT1B Numérique 10p AWG20 blindé marron ZH Cca - R7341A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - marron
diamètre du conducteur - 1.4 mm
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223634194
Réf. Sonepar
00056363419
Réf. Fournisseur
R7341A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
matériau de la gaine:
autre
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
marron
diamètre du conducteur:
1.4 mm
taille AWG:
20
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
13 mm
poids:
172.06 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


