Acome - Câble de téléphonie SYT1B Numérique 2p AWG20 blindé marron ZH Cca - R7338A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - marron
taille AWG - 20
isolation des fils - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223666225
Réf. Sonepar
00056000002
Réf. Fournisseur
R7338A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
marron
taille AWG:
20
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
7.6 mm
poids:
0.055 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


