Acome - Câble de téléphonie SYT1B Numérique 3p AWG20 blindé marron ZH Cca - R7339A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - marron
taille AWG - 20
isolation des fils - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223668229
Réf. Sonepar
00056000003
Réf. Fournisseur
R7339A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
marron
taille AWG:
20
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
8.2 mm
poids:
64.71 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


