Acome - Câble de téléphonie SYT1B Numérique 5p AWG20 blindé touret 500m ZH marron Cca - R7340A-T500

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.518 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - marron

  • taille AWG - 20

  • isolation des fils - autre

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581510939

Réf. Sonepar

00056363418

Réf. Fournisseur

R7340A-T500

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.518 mm²

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

marron

taille AWG:

20

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

9.6 mm

poids:

47.58 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Câble de téléphonie SYT1B Numérique 5 paires Jauge AWG 20 blindé conditionné en touret de 500m Gaine couleur marron ZH Euroclasse feu Cca

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome