Acome - Câble Distribution Intérieur Vertical 24 FO M12 LSOH-FR HomePACe micro-module - N8529A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
4000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223636624
Réf. Sonepar
00056000022
Réf. Fournisseur
N8529A
Marque
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
24
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
diamètre externe approx.:
8.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
60 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
0.034 kg/km
armature/ferraillage:
sans
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.
Quelques mots du fabricant :
Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


