Acome - Câble drop intérieur extérieur LSOH-FR 1 Fo G657A2 4 mm - N7857B

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223636594

Réf. Sonepar

00056363659

Réf. Fournisseur

N7857B

Marque

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

fibre à gaine semi-serrée

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre externe approx.:

4.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

40 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.015 kg/km

armature/ferraillage:

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble optique - drop intérieur extérieur - Gaine LSOH-FR - 1 Fibres - G657A2 - 4 mm

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome