Acome - Câble extérieur 72 Fo M12 conduite tirage renforcé micro-modules diélectrique - N7234A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 72

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 4000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223635757

Réf. Sonepar

00056000683

Réf. Fournisseur

N7234A

Marque

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

72

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre externe approx.:

12 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

180 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.119 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble optique extérieur - 72 Fibres - Modulo - 12 - conduite tirage renFibresrcé micro-modules diélectrique

Les Atouts de la gamme:

Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome