Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - Câble F/UTP cat6 LSOH-FR 2x4P touret 1000m vert Cca - R7598A-T1000

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.205 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - vert

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581509148

Réf. Sonepar

00056150914

Réf. Fournisseur

R7598A-T1000

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.205 mm²

matériau de la gaine:

autre

catégorie:

6

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.511 mm

taille AWG:

24

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

aluminium

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

6.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

55 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

78 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

fil auxiliaire:

Oui

impédance caractéristique:

100 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.05 kN

avec protection contre les rongeurs:

Non

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6 / E - Structure F/UTP - 2x4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 450 Mhz - Conditionné en touret de 500m - Gaine LSOH-FR - couleur Vert Tenue au feu : niveau RPC Cca

Les Atouts de la gamme:

ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome