Acome - Câble F/UTP cat6 LSOH-FR 4P boite 300m Ivoire Cca - R7597A-RB300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.205 mm²
matériau de la gaine - autre
catégorie - 6
couleur de gaine - blanc
surface du conducteur - nu
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701581511394
Réf. Sonepar
00056151139
Réf. Fournisseur
R7597A-RB300
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.205 mm²
matériau de la gaine:
autre
catégorie:
6
couleur de gaine:
blanc
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
24
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
aluminium
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
55 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
78 %
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
poids:
13.449 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
fil auxiliaire:
Oui
impédance caractéristique:
100 Ohm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.08 kN
avec protection contre les rongeurs:
Non
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


