Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Acome - Câble F/UTP cat6A LSOH-FR 4P boite 300m Ivoire Cca - R7591A-RB300

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.205 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - blanc

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701581511400

Réf. Sonepar

00056151140

Réf. Fournisseur

R7591A-RB300

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.205 mm²

matériau de la gaine:

autre

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

blanc

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

24

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

aluminium

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre externe approx.:

6.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

50 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

25 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

78 %

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

poids:

16.295 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

fil auxiliaire:

Oui

avec corde d'arrachage:

Non

impédance caractéristique:

100 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.09 kN

avec protection contre les rongeurs:

Non

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6A / EA - Structure F/UTP - 4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 550 Mhz - Conditionné en boite de 300m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Cca

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome