Acome - Câble Hemera PACe 288 fibres optique OS2 Modulo 12 - Ivoire- Euroclasse B2ca - B1300A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 288

  • matériau de la gaine - polyoléfine

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223644469

Réf. Sonepar

00056364446

Réf. Fournisseur

B1300A

Marque

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

288

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre externe approx.:

13.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

130 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

2 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.151 kg/km

armature/ferraillage:

sans

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble à accessibilité permanente PACe - 288 fibres optique OS2 - Fibres par tubes : 12 - Couleur de gaine : Ivoire - Euroclasse Feu : B2ca

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome