Acome - Câble K23 - 14/2 12/10 LSOH - Tenue au feu B2ca --- Touret de 500 mètres - U3670B

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - blanc

  • armature/ferraillage - autre

  • géométrie du câble - rond

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACORAIL

EAN

3701581507038

Réf. Sonepar

00056150703

Réf. Fournisseur

U3670B

Marque

Acome

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

blanc

armature/ferraillage:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

poids:

0.733 kg/km

Câble de signalisation ferroviaire - Type K23 - 14/2 12/10 LSOH - Tenue au feu : niveeau CPR B2ca --- Touret de 500 mètres

Les Atouts de la gamme:

La gamme ACORAIL est à destination des infrastructures ferroviaires, couvrant à la fois les lignes intercités et le transport urbain. Référencée par des acteurs majeurs tels que la SNCF et la RATP, cette gamme bénéficie de 40 ans d’expérience.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles contrôle commande made in France !