Acome - Câble K23 - 28/2 12/10 LSOH - Tenue au feu B2ca --- Touret de 500 mètres - U3672B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - blanc
armature/ferraillage - autre
géométrie du câble - rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ACORAIL
EAN
3701581507069
Réf. Sonepar
00056150706
Réf. Fournisseur
U3672B
Marque
Acome
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
blanc
armature/ferraillage:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
poids:
1.24 kg/km
Les Atouts de la gamme:
La gamme ACORAIL est à destination des infrastructures ferroviaires, couvrant à la fois les lignes intercités et le transport urbain. Référencée par des acteurs majeurs tels que la SNCF et la RATP, cette gamme bénéficie de 40 ans d’expérience.
Quelques mots du fabricant :
Des câbles contrôle commande made in France !