Acome - Câble K23 - 28/2 12/10 LSOH - Tenue au feu B2ca --- Touret de 500 mètres - U3672E

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - violet

  • armature/ferraillage - autre

  • géométrie du câble - rond

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACORAIL

EAN

3701581507090

Réf. Sonepar

00056150709

Réf. Fournisseur

U3672E

Marque

Acome

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

violet

armature/ferraillage:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

poids:

1.24 kg/km

Câble de signalisation ferroviaire - Type K23 - 28/2 12/10 LSOH - Tenue au feu : niveeau CPR B2ca --- Touret de 500 mètres

Les Atouts de la gamme:

La gamme ACORAIL est à destination des infrastructures ferroviaires, couvrant à la fois les lignes intercités et le transport urbain. Référencée par des acteurs majeurs tels que la SNCF et la RATP, cette gamme bénéficie de 40 ans d’expérience.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles contrôle commande made in France !