Acome - Câble PACe plat 96 FO modulo 12 OS2 LSOH ivoire Euroclasse Dca - N6287C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 96
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223656752
Réf. Sonepar
00056000014
Réf. Fournisseur
N6287C
Marque
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
96
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
autre
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
diamètre externe approx.:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
90 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
plat
poids:
0.14 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


