Acome - Câble S/FTP cat7a LSOH-FR 4P touret 500m marron Cca - R7481B-T500

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • catégorie - 7A (IEC)

  • couleur de gaine - marron

  • isolation des fils - autre

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581504945

Réf. Sonepar

00056000690

Réf. Fournisseur

R7481B-T500

Marque

Acome

matériau de la gaine:

autre

catégorie:

7A (IEC)

couleur de gaine:

marron

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

7.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

35 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

pays de fabrication:

FRANCE

valeur NVP:

78 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

D

poids:

0.027 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

fil auxiliaire:

Non

avec corde d'arrachage:

Oui

impédance caractéristique:

100 Ohm

avec protection contre les rongeurs:

Non

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 7a - Structure S/FTP - 4 paires - Conditionné en touret de 500m - Gaine LSOH-FR - couleur marron - Tenue au feu : niveau RPC Cca

Les Atouts de la gamme:

ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome