Acome - Câble SYT2 FIREPROTECT+ 8 - 15 paires - arme LSOH-FR+ Gaine noire B2ca - R7580A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 0.812 mm
taille AWG - 20
spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701581502910
Réf. Sonepar
00056150291
Réf. Fournisseur
R7580A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
0.812 mm
taille AWG:
20
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
18.5 mm
poids:
0.492 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


