Acome - Câble SYT2 FIREPROTECT+ - 8 - 2 paires - arme LSOH-FR+ Gaine noire - B2ca - R7576A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.518 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 0.812 mm

  • taille AWG - 20

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581503450

Réf. Sonepar

00056150345

Réf. Fournisseur

R7576A

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.518 mm²

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

0.812 mm

taille AWG:

20

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

10 mm

poids:

0.171 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Câble telephonie SYT2 FIREPROTECT+ - 8 - 2 paires - arme - AWG 20 - LSOH-FR+ Gaine noire - Tenue au feu : niveau CPR B2ca

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome