Non retournable

Acome - Câble SYT2 FIREPROTECT+ 8 - 3 paires - arme LSOH-FR+ Gaine noire B2ca - R7577A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.518 mm²

  • diamètre du conducteur - 0.812 mm

  • taille AWG - 20

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

  • armature/ferraillage - autre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581503467

Réf. Sonepar

00056150346

Réf. Fournisseur

R7577A

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.518 mm²

diamètre du conducteur:

0.812 mm

taille AWG:

20

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

diamètre externe approx.:

13 mm

poids:

0.222 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Câble telephonie SYT2 FIREPROTECT+ 8 - 3 paires - arme - AWG 20 - LSOH-FR+ Gaine noire Tenue au feu : niveau CPR B2ca

Les Atouts de la gamme:

La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome