Acome - Câble telephonie SYT1 numerique 112P AWG20 gris ZH Eca - R7316A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 224
câblage - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223632497
Réf. Sonepar
00056363249
Réf. Fournisseur
R7316A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
224
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.812 mm
taille AWG:
20
nombre d'éléments de câblage:
224
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
type d'installation souterraine autorisé:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
géométrie du câble:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
31 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
465 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
465 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
310 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
25...75 °C
résistant aux UV:
Non
poids:
1.37 kg/km
Les Atouts de la gamme:
La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


