Acome - Câble telephonie SYT1 numerique 3P AWG20 gris ZH Dca 500m - R7310A-T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 6
câblage - autre
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223667901
Réf. Sonepar
00056363232
Réf. Fournisseur
R7310A-T500
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
6
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.812 mm
taille AWG:
20
nombre d'éléments de câblage:
6
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
géométrie du câble:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
135 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
135 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
90 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
25...75 °C
résistant aux UV:
Non
poids:
30.855 kg/km
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


