Non retournable

Acome - Cassette 12 Pigtail LC OM3 OM4 pour tiroir optique - IB1453

ACOME
CopieCopie
Acome - Cassette 12 Pigtail LC OM3 OM4 pour tiroir optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • type d'entrée - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581501531

Réf. Sonepar

00056150153

Réf. Fournisseur

IB1453

Marque

Acome

mode de pose:

autre

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

type d'entrée:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

fixation du couvercle:

encliqueté

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Cassette de 12 Pigtails - connecteur LC - OM3 OM4 - Pour tiroir optique - Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome