Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - Cassette 12 Pigtail SC OS2 pour tiroir optique - IB1454

ACOME
CopieCopie
Acome - Cassette 12 Pigtail SC OS2 pour tiroir optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • type d'entrée - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581501548

Réf. Sonepar

00056150154

Réf. Fournisseur

IB1454

Marque

Acome

mode de pose:

autre

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

type d'entrée:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

fixation du couvercle:

encliqueté

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Cassette de 12 Pigtails - connecteur SC - OS2 - Pour tiroir optique - Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome