Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - Cord Dx 2 fo G652D - Diam 2mm - SCA-SCA - Jaune - 1 m - SNCF 2372-7 - IC6160-C1

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581508363

Réf. Sonepar

00056150836

Réf. Fournisseur

IC6160-C1

Marque

Acome

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

Cordon optique duplex 2 fibres monomodes OS2 G652D - Diamètre 2mm - Connectique : SCA-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 1 mètre - SNCF 2372-7

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome