nouveau

Acome - Cordon cuivre S-FTP Catégorie 6A Gaine LSOH Gris 0,5m, certifié Channel - IB1695-L50

ACOME
CopieCopie
Acome - Cordon cuivre S-FTP Catégorie 6A  Gaine LSOH Gris 0,5m, certifié Channel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701581508943

Réf. Sonepar

00056150894

Réf. Fournisseur

IB1695-L50

Marque

Acome

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

construction de câbles:

2x4

dimension AWG:

27

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

Cordon de brassage cuivre S-FTP Catégorie 6A, 4 paires AWG28, Connecteurs RJ45 cat6a aux 2 extrémités, Gaine LSOH Grise, Longueur 0,5 mètres, certifié Channel

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de connectivité mobile à l’intérieur du bâtiment