Acome - Cordon Simplex fibres monomodes G657A2 - connecteurs SC/APC- longueur 50m - IC6036-C50

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581508639

Réf. Sonepar

00056150863

Réf. Fournisseur

IC6036-C50

Marque

Acome

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

blanc

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Cordon optique 1 fibre OS2 G657A2 -- Diamètre 3mm - Connectique : SCA-SCA Short boot - Couleur de gaine : Blanche - Longueur 50 mètres

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome