Acome - Driver store PoE G3 3xRJ45 2 sorties store et 6 entrées contact sec - IB2128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581502156
Réf. Sonepar
00056150215
Réf. Fournisseur
IB2128
Marque
Acome
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
indice de protection (IP):
IP20
Driver store Génération 3 3 x RJ45 PoE++, 2 sorties stores et 6 entrées contact sec
Les Atouts de la gamme:
ENERGIE IP est une solution innovant de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), basée sur le « Power over Ethernet » (PoE). Cette technologie permet le pilotage et l’alimentation en courant continu des éclairages, stores, capteurs et des équipements de CVC
Quelques mots du fabricant :
Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE
Les Atouts de la gamme:
ENERGIE IP est une solution innovant de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), basée sur le « Power over Ethernet » (PoE). Cette technologie permet le pilotage et l’alimentation en courant continu des éclairages, stores, capteurs et des équipements de CVC
Quelques mots du fabricant :
Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE





