Acome - IBIC-12 : Boîtier raccordement 12FO - 12 PGT LC/PC OM4-6 RAC LC DX Mag-1 K7 12FO - IB1493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 130 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 135 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581505454
Réf. Sonepar
00056150545
Réf. Fournisseur
IB1493
Marque
Acome
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
130 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
135 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
FRANCE
IBIC-12 : Boîtier de raccordement optique 12 Fibres - équipé de 12 pigtails LC/PC OM4, 6 raccords LC duplex magenta, 1 cassette d'épissurage 12 fibres, 1 presse-étoupes M20, 3 passe-fils DG M20, 1 kit pour rail DIN (4 positions possibles)
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


