Acome - iBIC-24 : Boîtier raccordement 24FO - 24 PGT LCU A2 - 12 RAC LCU DX - 2 K7 12FO - IB1724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 130 mm
hauteur - 63 mm
profondeur - 135 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581510373
Réf. Sonepar
00056151037
Réf. Fournisseur
IB1724
Marque
Acome
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
130 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
135 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
IBIC-24 : Boîtier raccordement optique 24 Fibres - équipé de 24 pigtails LC/UPC G657A2, 12 raccords LC/UPC Duplex bleus, 2 cassettes d'épissurage 12 fibres, 1 presse-étoupes M20, 3 passe-fils DG M20, 1 kit rail DIN (4 positions possibles)
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


