Acome - iREP - Tiroir optique pivotant gauche 1U 19'' avec plateau et 4 demi-rayonneurs - IB1466

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 44 mm

  • largeur - 483 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581503344

Réf. Sonepar

00056150334

Réf. Fournisseur

IB1466

Marque

Acome

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

pays de fabrication:

FRANCE

iREP - Tiroir optique de lovage pivotant charnière gauche 1U 19'' composé d'un plateau pour le lovage de sur-longueurs de cordons, 4 demi rayonneurs. Livré avec nécessaire de fixation.

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome