Acome - ITOM-V3-48-1U 48 Pigtails SCA Simplex OS2 Code TELECOM Ouv. Gauche - IC6041

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223649273

Réf. Sonepar

00056364927

Réf. Fournisseur

IC6041

Marque

Acome

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

pays de fabrication:

FRANCE

Tiroir pivotant de brassage optique 19 pouces iTOM-V3-48-1U - 48 Pigtails G657A2 Code couleur TELECOM - 48 Raccords SC/APC Simplex Verts - 2 plateaux pivotants équipés chacun de 24 raccords et 24 pigtails - Charnière gauche

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome