Acome - KIT FTTH - Prise Terminale Optique PTO T1 - COR1821 1 Fibres G657A2 SCA 50M - IC6034-C50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - autre
catégorie - autre
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 1
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223649884
Réf. Sonepar
00056364988
Réf. Fournisseur
IC6034-C50
Marque
Acome
type de fibre:
autre
catégorie:
autre
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
1
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
0
couleur de gaine:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
0 mm
géométrie du câble:
autre
poids:
8.6 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


