Acome - Micro-conduite LSOH-FR 4 mm couronne 250 m - N8009A-C250

ACOME
CopieCopie
Acome - Micro-conduite LSOH-FR 4 mm couronne 250 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids - 0.011 kg/km

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223641758

Réf. Sonepar

00056000335

Réf. Fournisseur

N8009A-C250

Marque

Acome

poids:

0.011 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Micro-conduite - Gaine LSOH-FR - Diamètre de 4 mm - Conditionné en couronne de 250 mètres

Quelques mots du fabricant :

Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome