Acome - Multi-capteurs G3 (présence, luminosité et BLE) - IB2143

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • consommation d'énergie - 1 W

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ENERGIE IP

EAN

3701581502132

Réf. Sonepar

00056150213

Réf. Fournisseur

IB2143

Marque

Acome

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

1 W

Multi-capteurs Génération 3 (détection de présence, luminosité) connexion en Bluetooth Low Energy

Les Atouts de la gamme:

Power over Ethernet, ENERGIE IP se distingue comme une solution révolutionnaire pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), alimentant l'éclairage et la CVC tout en s'appuyant sur la technologie Power over Ethernet.

Quelques mots du fabricant :

Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE