Acome - PACe Cord B2ca 2 fibres OM3 LC/UPC-LC/UPC Gaine ivoire longueur 10m - IC1035-C10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581503207
Réf. Sonepar
00056150320
Réf. Fournisseur
IC1035-C10
Marque
Acome
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
blanc
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


