Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - PACe Cord B2ca 2 fibres OM3 LC/UPC-LC/UPC Gaine ivoire longueur 30m - IC1035-C30

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581503238

Réf. Sonepar

00056150323

Réf. Fournisseur

IC1035-C30

Marque

Acome

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

blanc

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

Cordon optique PACe-cord- 2 Fibres multimodes OM3 - Connecteurs : LC/UPC-LC/UPC - Couleur de gaine : Ivoire - Euroclasse Feu : B2ca - Longueur 30 mètres

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome