Acome - Plastron angulé 1 port RJ45 Keystone, Format 45x45 volet anti poussière Blanc - IB1693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
direction de sortie - incliné
type de fixation - à clipser
largeur d'appareil - 45 mm
hauteur d'appareil - 45 mm
profondeur d'appareil - 37 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581508622
Réf. Sonepar
00056150862
Réf. Fournisseur
IB1693
Marque
Acome
direction de sortie:
incliné
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


