Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - Plastron angulé 2 ports RJ45 Keystone, Format 45x45 volet anti poussière Blanc - IB1692

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • direction de sortie - incliné

  • type de fixation - à clipser

  • largeur d'appareil - 45 mm

  • hauteur d'appareil - 45 mm

  • profondeur d'appareil - 37 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581508615

Réf. Sonepar

00056150861

Réf. Fournisseur

IB1692

Marque

Acome

direction de sortie:

incliné

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

Plastron angulé pour 2 ports RJ45 Keystone. clipsable, compatible avec les formats 45x45 millimètres. Volet anti poussière. Couleur Banche

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome