Acome - Plastron droit 1 port RJ45 Keystone, Format 45x45 volet anti poussière Blanc - IB1710

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • direction de sortie - droit

  • type de fixation - à clipser

  • largeur d'appareil - 45 mm

  • hauteur d'appareil - 45 mm

  • profondeur d'appareil - 22 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701581508929

Réf. Sonepar

00056150892

Réf. Fournisseur

IB1710

Marque

Acome

direction de sortie:

droit

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

22 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Plastron droit pour 1 port RJ45 Keystone. clipsable, compatible avec les formats 45x45 millimètres. Volet anti poussière. Couleur Banche

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome