Acome - Plastron droit 2 ports RJ45 Keystone, Format 45x45 volet anti poussière Blanc - IB1711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
direction de sortie - droit
type de fixation - à clipser
largeur d'appareil - 45 mm
hauteur d'appareil - 45 mm
profondeur d'appareil - 22 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701581508936
Réf. Sonepar
00056150893
Réf. Fournisseur
IB1711
Marque
Acome
direction de sortie:
droit
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
22 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


