Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - Switch niveau 2 avec 24xRJ45 4xSFP PoE++ avec alimentation 230V AC fournie - IB2148

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 24

  • puissance max. PoE - 1900 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581503474

Réf. Sonepar

00056150347

Réf. Fournisseur

IB2148

Marque

Acome

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

24

puissance max. PoE:

1900 W

Ethernet:

Oui

couche 2:

Oui

hauteur:

44 mm

largeur:

442 mm

profondeur:

320 mm

puissance absorbée max.:

1900 W

alimentation électrique redondante:

Oui

Switch de niveau 2, dispose de 24 ports RJ45 PoE++ pour une puissance totale de 2000W et de 4xSFP. Alimentation 230V AC inclus

Les Atouts de la gamme:

ENERGIE IP est une solution innovante de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), basée sur le « Power over Ethernet » (PoE). Cette technologie permet le pilotage et l’alimentation en courant continu des éclairages, stores, capteurs et des équipements de CVC

Quelques mots du fabricant :

Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome