Acome - Tiroir iLIA équipé de 1 coupleur PLC 1 : 16, 18 raccords SC/APC SX 2 in 16 out - IB1499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - autre
mode de pose - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
entrée de type connecteur - SC/APC
sortie de type connecteur - SC/APC
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581505324
Réf. Sonepar
00056150532
Réf. Fournisseur
IB1499
Marque
Acome
type:
autre
mode de pose:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
entrée de type connecteur:
SC/APC
sortie de type connecteur:
SC/APC
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
229 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


