Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - Tiroir iLIA équipé de 1 coupleur PLC 1 : 32, 34 raccords SC/APC SX 2 in 32 out - IB1651

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - 2x32

  • mode de pose - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • entrée de type connecteur - SC/APC

  • sortie de type connecteur - SC/APC

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581505348

Réf. Sonepar

00056150534

Réf. Fournisseur

IB1651

Marque

Acome

type:

2x32

mode de pose:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

entrée de type connecteur:

SC/APC

sortie de type connecteur:

SC/APC

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

229 mm

Tiroir 19"" coulissant iLIA v2 équipé de 1 coupleur PLC 2 vers 32, fibres G657A2 900µm connectorisées SC/APC - 2 rac SCA/SX Vert entrée, 32 rac SCA/SX Hor sortie - cassette épissure - visserie, 2 équerres de fixation 19 '' réglables

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome