Acome - Tiroir iLIA équipé de 1 coupleur PLC 2 vers 4, 6 raccords SC/APC SX 2 in 4 out - IB1495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - autre
mode de pose - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
entrée de type connecteur - SC/APC
sortie de type connecteur - SC/APC
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581505287
Réf. Sonepar
00056150528
Réf. Fournisseur
IB1495
Marque
Acome
type:
autre
mode de pose:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
entrée de type connecteur:
SC/APC
sortie de type connecteur:
SC/APC
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
229 mm
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


