En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Acome - Tiroir iROC 1U 144 fibres OM3/OM4 12 cassettes 12FO + 6 raccords LC/PC Duplex - IC6044

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 72

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581501319

Réf. Sonepar

00056150131

Réf. Fournisseur

IC6044

Marque

Acome

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

72

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

580 mm

Tiroir optique iROC - 1 U - 144 fibres - OM3/OM4 - 12 cassettes - 12 fibres - + 6 raccords LC/PC Duplex

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome