Acome - Tiroir optique iLIA 12 fo OM5 avec 6 raccords LC Duplex + 12 pigtails FTG - IB1486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581505188
Réf. Sonepar
00056150518
Réf. Fournisseur
IB1486
Marque
Acome
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
229 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


